- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 携帯/スマホ関連品
- 挟む 用品のおすすめ人気ランキング
挟む 用品のおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新453件の「挟む 用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「挟む 固定 金具」、「スマホホルダー クリップ」、「ガラケー スタンド」などの商品も取り扱っております。
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質
ABS
寸法(mm)
69×69×47
色
黒
質量(g)
50
取付方式
ゲル吸着
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
スマートフォン・携帯電話をワンタッチで挟むだけで簡単ホールド。
収納可能携帯電話・スマートフォンサイズ:幅約45~80mm/厚み約25mmまで。
4軸が可動するので、斜面や壁面に装着しても好きな角度に調整可能。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
取付方式
両面テープ
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。
ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。
手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
取付方式
粘着テープ貼り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×64×120
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
左右のアーム調整と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。対応サイズ : 幅53~135mm、厚み6~18mm。対応重量 : 170g以下
用途スマートフォンホルダー
セット内容
アングルプレート×1、両面テープ×2、スペーサー×2、クリップ(S)×2、クリップ(M)×2、ガタ止めリング×2
コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。
携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。
幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。
ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
取付方式
ゲル吸盤
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力両面テープ(3M製)使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。
貼付け後は24時間使用しないでください。
寸法(mm)
約165×85
質量(g)
約280
取付方式
両面テープ
商品タイプ
ワンプッシュホールド・貼付タイプ
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
その他
エアコン取付 フリップケース対応
付属品
ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1
材質
耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
質量(g)
114
対応機種
幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
左右のアーム調節と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。エアコン取付、アングルプレート取付可能。
寸法(mm)
56×85×38
取付方式
エアコン取付、アングルプレート取付
収納寸法(mm)
幅/53~135、厚み/6~18
耐荷重(g)
160以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
質量(g)
124
付属品
ゴム足×2 設置補助板×1
材質
耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー
材質
ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプ
スマートフォンタイプ
取付寸法(mm)
(アシストグリップ)20~25
適合幅(mm)
50~85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様
左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上
(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、粘着テープ貼り付けタイプの車載ホルダー。
その他
両面テープ貼付 フリップケース対応
付属品
ゴム足×2
材質
耐熱ABS/シリコン/鉄
色
ブラック
質量(g)
108
外形寸法(mm)
最大71×130×110(展開方法による)
対応機種
幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
色
ブラック/レッド
質量(g)
145
アズワン品番
64-9553-31
適合寸法(mm)
(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)
適合クランプ
Φ22~29mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番
787-8249
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)
340
タイプ
バイス
最大口開き(mm)
40
取付穴
M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類
シャコ万力
材質(本体)
鉄
仕上
メッキ
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。
(エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。
画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)
約165×85
質量(g)
約280
取付方式
エアコン吹き出し口
商品タイプ
ワンプッシュホールド・エアコン取付タイプ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷